W1020D X 5/8 3/16 KW 2SS
Opis
MARTIN SPROCKET & GR W1020D X 5/8 3/16 KW 2SS
Nr. katalogowy W1020D X 5/8 3/16 KW 2SS
Nr kat. BDI 23036746
cechy
Styl Przekładni:
Worm Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
2
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Cast Iron
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
15,875
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,625
Podziałka:
10 DP
Inne Funkcje:
Plain Style | 3/16" Keyway 2 Setscrew
Kąt Nacisku:
14-1/2 Degree
Średnica Podziałowa - Milimetry:
50,8
W1220D 1/2 KW 2SS
Opis
MARTIN SPROCKET & GR W1220D 1/2 KW 2SS
Nr. katalogowy W1220D 1/2 KW 2SS
Nr kat. BDI 21587827
cechy
Styl Przekładni:
Worm Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
2
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Cast Iron
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
15,875
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,625
Podziałka:
12 DP
Inne Funkcje:
Plain Style | Keyway and Set Screw
Kąt Nacisku:
14-1/2 Degree
Średnica Podziałowa - Milimetry:
50,8
cechy
Styl Przekładni:
Worm Only
Średnica Podziałowa - Cale:
2
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
63,5
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,5
Podziałka:
6 DP
Inne Funkcje:
18 Degree 26 Minute Helix Angle | Without Hub | With Keyway
Globalny Numer Części GPN:
667151
Kąt Nacisku:
14-1/2 Degree
cechy
Styl Przekładni:
Worm Only
Średnica Podziałowa - Cale:
1,5
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
44,45
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,75
Podziałka:
8 DP
Inne Funkcje:
18 Degree 26 Minute Helix Angle | Without Hub | With Keyway
Globalny Numer Części GPN:
667182
Kąt Nacisku:
14-1/2 Degree
cechy
Styl Przekładni:
Worm Only
Średnica Podziałowa - Cale:
1,25
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
34,925
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,375
Podziałka:
10 DP
Inne Funkcje:
17 Degree 45 Minute Helix Angle | Without Hub | With Keyway
Globalny Numer Części GPN:
667172
Kąt Nacisku:
14-1/2 Degree