cechy
Obudowa:
Open
Komponent:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Zamknięty Koniec:
No
Łożysko Wzdłużne:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
1,25
Zabezpieczenie:
Yes
Inne Funkcje:
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Steel Cage
Globalny Numer Części GPN:
591254
Samonastawne:
No
cechy
Obudowa:
Open
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
6,35
Inne Funkcje:
Agricultural Bearing | Unground | Flanged Outer Ring | Full Complement
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
0,687
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No Cage
Pierścień Zabezpieczający:
No
Element Toczny:
Ball Bearing
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
cechy
Obudowa:
Open
Szerokość Obudowy - Milimetry:
17,45
Matriał - Kulka:
Steel
Materiał - Okładzina:
Not Applicable
Materiał - Element Zewnętrzny:
Steel
Gwint Montażowy:
3/4-16 UNF
Kierunek Gwintu:
Right Hand
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
2 Piece | Chrome Plated Ball
Element Toczny:
Spherical Plain Bearing
cechy
Obudowa:
Open
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,85
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
40 Degree
Globalny Numer Części GPN:
235444
Materiał Koszyka:
Polyamide
Pierścień Zabezpieczający:
No
Ilość Łożysk:
1 (Single)
cechy
Komponent:
Assembly
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,85
Średnica Zewn. Milimetry:
47
Otwór Metryczny:
25
Otwór Calowy:
0,984
Inne Funkcje:
1 Single Cone | 1 Single Cup | Standard Angle | Pressed Steel Cage | Modification of ISO 355
Globalny Numer Części GPN:
654383
Klasa Dokładności:
Standard
Numer Podstawowy:
32005