cechy
Obudowa:
Open
Komponent:
Complete with Outer and Inner Ring
Zamknięty Koniec:
No
Łożysko Wzdłużne:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,244
Zabezpieczenie:
Yes
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | C3 Clearance | Steel Cage | Oil Hole | Lubrication Groove
Samonastawne:
No
cechy
Obudowa:
2 Seals
Szerokość Obudowy - Milimetry:
20
Matriał - Kulka:
Steel
Materiał - Okładzina:
Not Applicable
Materiał - Element Zewnętrzny:
Steel
Komponent:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,165
Inne Funkcje:
2 Piece | Single Axial Split in Outer Ring | Extended Inner Ring for Clevis Mount
Samonastawne:
Yes
cechy
Calowe - Metryczne:
Metric
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
35,8
Nominalna Średnica Sworznia - Cale:
4,6
Konfiguracja Obudowy:
1 Piece Solid
Inne Funkcje:
Single Row
Globalny Numer Części GPN:
548628
Typ Obudowy:
4 Bolt Square Flange Block
Materiał Obudowy:
Cast Iron
Sposób Montażu:
Eccentric Collar
Nominalna Średnica Sworznia - Milimetry:
117
cechy
Obudowa:
2 Seals
Profil:
Closed
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,441
Długość - Milimetry:
80
Inne Funkcje:
Light Duty | Relubricatable | Adjustable Angle
Długość - Cale:
3,15
Samonastawne:
Yes
Materiał Obudowy:
Aluminum
Rodzaj tulei liniowej:
Round Bore | Ball
cechy
Obudowa:
2 Seals
Profil:
Open
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,441
Długość - Milimetry:
80
Inne Funkcje:
Heavy Duty | Plastic Cage | Optional Corrosion Resistant
Długość - Cale:
3,15
Samonastawne:
No
Materiał Obudowy:
Steel
Rodzaj tulei liniowej:
Round Bore | Ball