NU215-E-XL-MPAX-P6-R80-100
Opis
FAG NU215-E-XL-MPAX-P6-R80-100
Nr. katalogowy NU215-E-XL-MPAX-P6-R80-100
Nr kat. BDI 24860422
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,118
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Light Series | X Life Bearing
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
NUP315-E-XL-M1-P6-F1-C3
Opis
FAG NUP315-E-XL-M1-P6-F1-C3
Nr. katalogowy NUP315-E-XL-M1-P6-F1-C3
Nr kat. BDI 1165355
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,299
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
1 Rib Inner Ring with Side Plate | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Optional Steel Cage | Medium Series | X Life Bearing
Globalny Numer Części GPN:
449450
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
NU315-E-XL-M1-P6-F1-C3
Opis
FAG NU315-E-XL-M1-P6-F1-C3
Nr. katalogowy NU315-E-XL-M1-P6-F1-C3
Nr kat. BDI 20617642
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,299
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Brass
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity | Medium Series | X Life Bearing
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No