cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
43,8
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
44,45
Inne Funkcje:
Without Bushing | Standard Bore 1 | Standard and Maximum Bore Requires No Bushing
Globalny Numer Części GPN:
342944
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
7,85
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
35
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
66,802
Odległość Nominalna Osi - Cale:
2,63
Inne Funkcje:
Without Bushing | Standard Bore 1-7/16 | Standard and Maximum Bore Requires No Bushing
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,9