cechy
Rama Montażowa:
Not Available
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
261,2
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
19,05
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,75
Inne Funkcje:
Single Reduction | B Insulation Class | Optional Foot Plate | Motor-Permanent Split Capacitor
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
8,64
cechy
Rama Montażowa:
Not Available
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
261,2
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Single Reduction | Inverter Duty
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
8,71
Szerokość Całkowita - Cale:
5,36
cechy
Rama Montażowa:
Not Available
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
261,2
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
19,05
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,75
Inne Funkcje:
Precision Machined Motor | Lubrication Lifetime Oil Bath
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,7