cechy
Rama Montażowa:
Not Available
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
116,7
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
17,018
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,67
Inne Funkcje:
Double Reduction | B Insulation Class
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
12,26
cechy
Rama Montażowa:
NEMA 34
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
116,7
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Lifetime Oil Bath | Continuous Duty Cycle
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
13,57
Szerokość Całkowita - Cale:
3,74
cechy
Rama Montażowa:
Not Available
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
116,7
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
19,304
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,76
Inne Funkcje:
Double Reduction | B Insulation Class
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
13,08