cechy
Rama Montażowa:
Not Available
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
350
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
17,018
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,67
Inne Funkcje:
Double Reduction | B Insulation Class
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
12,26
cechy
Rama Montażowa:
49
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
350
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
20,066
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,79
Inne Funkcje:
Double Reduction | F3 Insulation Class
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
10,36
cechy
Rama Montażowa:
Not Available
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
350
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
19,05
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,75
Inne Funkcje:
Single Reduction | F Insulation Class | Optional 28 Inch Dia Footplate and J-Boxes
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
8,8
cechy
Rama Montażowa:
Not Available
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
350
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
19,05
Odległość Nominalna Osi - Cale:
0,75
Inne Funkcje:
Single Reduction | Precision Machined Motor | Lubrication Lifetime Oil Bath
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,7