VF 44 L1 A 35 P71 B14 B3
Opis
BONFIGLIOLI VF 44 L1 A 35 P71 B14 B3
Nr. katalogowy VF 44 L1 A 35 P71 B14 B3
Nr kat. BDI 1476626
cechy
Rama Montażowa:
44
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.33KW
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
80
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
29
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,142
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
4,685