PLB3-020SF09-1/4
Opis
BOSTON GEAR PLB3-020SF09-1/4
Nr. katalogowy PLB3-020SF09-1/4
Nr kat. BDI 173605
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
0,752
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
23,622
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,722
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
11,125
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,438
Podziałka Pasa:
3 MM
Inne Funkcje:
PLB Series | Single Flange | Fiberglass Reinforced Lexan | Knurled Aluminum Insert | With Setscrew
Średnica Podziałowa - Milimetry:
19,101
Sposób Montażu:
Finished Bore
PLB3-028SF09-1/4
Opis
BOSTON GEAR PLB3-028SF09-1/4
Nr. katalogowy PLB3-028SF09-1/4
Nr kat. BDI 173611
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
1,053
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
31,496
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,023
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
11,125
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,438
Podziałka Pasa:
3 MM
Inne Funkcje:
PLB Series | Single Flange | Fiberglass Reinforced Lexan | Knurled Aluminum Insert | With Setscrew
Średnica Podziałowa - Milimetry:
26,746
Sposób Montażu:
Finished Bore
PLB3-025SF09-3/8
Opis
BOSTON GEAR PLB3-025SF09-3/8
Nr. katalogowy PLB3-025SF09-3/8
Nr kat. BDI 173610
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
0,94
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
30,226
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,91
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
11,125
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,438
Podziałka Pasa:
3 MM
Inne Funkcje:
PLB Series | Single Flange | Fiberglass Reinforced Lexan | Knurled Aluminum Insert | With Setscrew
Średnica Podziałowa - Milimetry:
23,876
Sposób Montażu:
Finished Bore
PLB5-029DF09-5/16
Opis
BOSTON GEAR PLB5-029DF09-5/16
Nr. katalogowy PLB5-029DF09-5/16
Nr kat. BDI 173892
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
1,817
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
51,308
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,772
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
11,125
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,438
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
PLB Series | Double Flange | Fiberglass Reinforced Lexan | Knurled Aluminum Insert | With Setscrew
Średnica Podziałowa - Milimetry:
46,152
Sposób Montażu:
Finished Bore
PLB5-025DF09-1/4
Opis
BOSTON GEAR PLB5-025DF09-1/4
Nr. katalogowy PLB5-025DF09-1/4
Nr kat. BDI 173885
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
1,566
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
44,704
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,521
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
11,125
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,438
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
PLB Series | Double Flange | Fiberglass Reinforced Lexan | Knurled Aluminum Insert | With Setscrew
Średnica Podziałowa - Milimetry:
39,776
Sposób Montażu:
Finished Bore