cechy
Profil:
Bushing No Flange
Średnica Nominalna Otworu - Cale:
1,188
Nominalna Średnica Zewnętrzna - Cale:
1,5
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
BOST BRONZ
Średnica Zewn. Cale:
1,503
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
44,45
Średnica Nominalna Otworu - Milimetry:
30,175
Długość/Głębokość Otworu - Cale:
1,75
Globalny Numer Części GPN:
482433
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.33HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
5,8
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
66,802
Inne Funkcje:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
343916
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
12,66
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
28,981
Nominalna Średnica Sworznia - Cale:
3,5
Konfiguracja Obudowy:
1 Piece Solid
Inne Funkcje:
Single Row | Light Duty
Typ Obudowy:
2 Bolt Flange Block
Materiał Obudowy:
Ductile Iron
Sposób Montażu:
Set Screw
Nominalna Średnica Sworznia - Milimetry:
90
Ilość Otworów Montażowych:
2
cechy
Styl Przekładni:
Spur Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
15
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Cast Iron
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
31,75
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,25
Podziałka:
8 DP
Inne Funkcje:
Spoke Style | Type D | Minimum Bore 1-1/8
Globalny Numer Części GPN:
668554
Kąt Nacisku:
14,5