NT23-030-0-RM060-6
Opis
BOSTON GEAR NT23-030-0-RM060-6
Nr. katalogowy NT23-030-0-RM060-6
Nr kat. BDI 852338
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
58,3
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Double Reduction
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
4,83
Szerokość Całkowita - Cale:
2,4
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
58,3
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Double Reduction | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
338360
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,69
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
40HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
1166,7
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Single Reduction | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
338410
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
14,35
cechy
Rama Montażowa:
182TC/184TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
10HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
1166,7
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Single Reduction | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
338641
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
14,56
UTR010-025-0-RM100-71
Opis
BOSTON GEAR UTR010-025-0-RM100-71
Nr. katalogowy UTR010-025-0-RM100-71
Nr kat. BDI 851159
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
70
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Other Mount Flange Mounted
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,734
Szerokość Całkowita - Cale:
4,724