PLB5-050SF09-5/16
Opis
BOSTON GEAR PLB5-050SF09-5/16
Nr. katalogowy PLB5-050SF09-5/16
Nr kat. BDI 173853
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,133
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
83,566
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,088
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
11,125
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,438
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
PLB Series | Single Flange | Fiberglass Reinforced Lexan | Knurled Aluminum Insert | With Setscrew
Średnica Podziałowa - Milimetry:
79,578
Sposób Montażu:
Finished Bore
cechy
Styl Przekładni:
Change Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
3,125
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Cast Iron
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
12,7
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,5
Podziałka:
16 DP
Inne Funkcje:
Web Style | Type B | With 2 Keyways
Globalny Numer Części GPN:
667986
Kąt Nacisku:
14,5
cechy
Styl Przekładni:
Change Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
6,25
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Cast Iron
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
31,75
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,25
Podziałka:
8 DP
Inne Funkcje:
Web Style | Type B | With 2 Keyways
Globalny Numer Części GPN:
667641
Kąt Nacisku:
14,5
cechy
Styl Przekładni:
Change Gear
Średnica Podziałowa - Cale:
4,167
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Cast Iron
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
19,05
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,75
Podziałka:
12 DP
Inne Funkcje:
Web Style | Type B | With 2 Keyways
Globalny Numer Części GPN:
668940
Kąt Nacisku:
14,5
PLB5-050DF09-1/2
Opis
BOSTON GEAR PLB5-050DF09-1/2
Nr. katalogowy PLB5-050DF09-1/2
Nr kat. BDI 173902
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,133
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
83,566
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,088
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
11,125
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,438
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
PLB Series | Double Flange | Fiberglass Reinforced Lexan | Knurled Aluminum Insert | With Setscrew
Średnica Podziałowa - Milimetry:
79,578
Sposób Montażu:
Finished Bore