NT23-030-0-RM060-6
Opis
BOSTON GEAR NT23-030-0-RM060-6
Nr. katalogowy NT23-030-0-RM060-6
Nr kat. BDI 852338
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
58,3
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Double Reduction
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
4,83
Szerokość Całkowita - Cale:
2,4
cechy
Rama Montażowa:
182TC/184TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
10HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
1166,7
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Single Reduction | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
338641
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
14,56
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
43,8
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Triple Reduction | Klubersynth UH1-6-640 Lubrication
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
17,13
Szerokość Całkowita - Cale:
9,84
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
58,3
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Double Reduction | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
338484
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,6
UT014-004-0-RM142-89
Opis
BOSTON GEAR UT014-004-0-RM142-89
Nr. katalogowy UT014-004-0-RM142-89
Nr kat. BDI 850124
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
437,5
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Single Reduction
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,97
Szerokość Całkowita - Cale:
5,591