RFWA760-100E-B9-G
Opis
BOSTON GEAR RFWA760-100E-B9-G
Nr. katalogowy RFWA760-100E-B9-G
Nr kat. BDI 172356
cechy
Rama Montażowa:
182TC/184TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
17,5
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
152,4
Inne Funkcje:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
339136
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
22,13
RFWA730-100-B5-G
Opis
BOSTON GEAR RFWA730-100-B5-G
Nr. katalogowy RFWA730-100-B5-G
Nr kat. BDI 175790
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
17,5
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
76,2
Inne Funkcje:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
339091
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
13,49
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
17,5
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
82,55
Inne Funkcje:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
339249
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
14,13
QCWA726-100-B5-G
Opis
BOSTON GEAR QCWA726-100-B5-G
Nr. katalogowy QCWA726-100-B5-G
Nr kat. BDI 179760
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.75HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
17,5
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
66,802
Inne Funkcje:
Double Reduction | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
338977
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
12,66
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
17,5
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
95,25
Inne Funkcje:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
339258
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
15,66