cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.125HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
17,5
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
44,45
Inne Funkcje:
Double Reduction | Sub Fractional HP | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
339147
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
7,5
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.125HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
17,5
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
28,448
Inne Funkcje:
Double Reduction | Sub Fractional HP
Globalny Numer Części GPN:
339185
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
5,125
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.16HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
17,5
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
33,782
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,33
Inne Funkcje:
Single Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
6,065
cechy
Rama Montażowa:
Special
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.16HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
17,5
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
28,448
Inne Funkcje:
Double Reduction | Sub Fractional HP | Mobil SHC634 Synthetic Lubricant | No NEMA or IEC Standard Frame
Globalny Numer Części GPN:
338818
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
5
cechy
Rama Montażowa:
Special
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.16HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
17,5
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
44,45
Inne Funkcje:
Double Reduction | Sub Fractional HP | No NEMA or IEC Standard Frame
Globalny Numer Części GPN:
339171
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
7,063