cechy
Rama Montażowa:
213TC/215TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
7.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
17,5
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Triple Reduction | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
338797
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
22,99
NTR42-100-0-RM115-52
Opis
BOSTON GEAR NTR42-100-0-RM115-52
Nr. katalogowy NTR42-100-0-RM115-52
Nr kat. BDI 849391
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
17,5
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Other Mount Flange Mounted
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
6,78
Szerokość Całkowita - Cale:
4,53
DTR142-100-0-RM142-52
Opis
BOSTON GEAR DTR142-100-0-RM142-52
Nr. katalogowy DTR142-100-0-RM142-52
Nr kat. BDI 848888
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
17,5
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
8 Arc Minute Precision | With Redimount | Other Mount Flange Mounted
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
12,244
Szerokość Całkowita - Cale:
5,591
DT090-100-0-RM090-40
Opis
BOSTON GEAR DT090-100-0-RM090-40
Nr. katalogowy DT090-100-0-RM090-40
Nr kat. BDI 848197
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
17,5
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Double Reduction
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
6,853
Szerokość Całkowita - Cale:
3,543
UT014-100-0-RM142-80B
Opis
BOSTON GEAR UT014-100-0-RM142-80B
Nr. katalogowy UT014-100-0-RM142-80B
Nr kat. BDI 850787
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
17,5
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Double Reduction
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
14,865
Szerokość Całkowita - Cale:
5,591