NTR42-100-0-RM115-52
Opis
BOSTON GEAR NTR42-100-0-RM115-52
Nr. katalogowy NTR42-100-0-RM115-52
Nr kat. BDI 849391
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
17,5
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Other Mount Flange Mounted
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
6,78
Szerokość Całkowita - Cale:
4,53
UT010-100-0-RM100-40
Opis
BOSTON GEAR UT010-100-0-RM100-40
Nr. katalogowy UT010-100-0-RM100-40
Nr kat. BDI 850782
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
17,5
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Double Reduction
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
10,933
Szerokość Całkowita - Cale:
3,98
DTR115-100-0-RM115-28
Opis
BOSTON GEAR DTR115-100-0-RM115-28
Nr. katalogowy DTR115-100-0-RM115-28
Nr kat. BDI 848875
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
17,5
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
8 Arc Minute Precision | With Redimount | Other Mount Flange Mounted
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
8,819
Szerokość Całkowita - Cale:
4,528
RFWC718-100-B4-G
Opis
BOSTON GEAR RFWC718-100-B4-G
Nr. katalogowy RFWC718-100-B4-G
Nr kat. BDI 172373
cechy
Rama Montażowa:
42CZ
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.16HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
17,5
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
44,45
Inne Funkcje:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
345103
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,35
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.33HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
17,5
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Triple Reduction | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
338365
Sposób Montażu:
Base Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,69