RFWC718-1200-B4-G
Opis
BOSTON GEAR RFWC718-1200-B4-G
Nr. katalogowy RFWC718-1200-B4-G
Nr kat. BDI 172380
cechy
Rama Montażowa:
42CZ
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.16HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
1,5
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
44,45
Inne Funkcje:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
345105
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,35
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.125HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
1,5
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
52,324
Inne Funkcje:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
345321
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,69
RFWC713-1200-B4-G
Opis
BOSTON GEAR RFWC713-1200-B4-G
Nr. katalogowy RFWC713-1200-B4-G
Nr kat. BDI 172372
cechy
Rama Montażowa:
42CZ
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.16HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
1,5
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
33,782
Inne Funkcje:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
345089
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
8,04
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
1,5
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
131,064
Inne Funkcje:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
345366
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
19,965
cechy
Rama Montażowa:
42CZ
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.16HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
1,5
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
33,782
Inne Funkcje:
Double Reduction | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
344495
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
8,04