RFWC752-150E-B7-G
Opis
BOSTON GEAR RFWC752-150E-B7-G
Nr. katalogowy RFWC752-150E-B7-G
Nr kat. BDI 172418
cechy
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
11,7
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
131,064
Inne Funkcje:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
345173
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
19,78
RFWC718-150-B4-G
Opis
BOSTON GEAR RFWC718-150-B4-G
Nr. katalogowy RFWC718-150-B4-G
Nr kat. BDI 172374
cechy
Rama Montażowa:
42CZ
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.16HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
11,7
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
44,45
Inne Funkcje:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
345107
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,35
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
11,7
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
66,802
Inne Funkcje:
Double Reduction | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
344536
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
12,66
RFWC713-150-B5-G
Opis
BOSTON GEAR RFWC713-150-B5-G
Nr. katalogowy RFWC713-150-B5-G
Nr kat. BDI 173955
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.16HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
11,7
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
33,782
Inne Funkcje:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
345092
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,19
RFWC730-150-B5-G
Opis
BOSTON GEAR RFWC730-150-B5-G
Nr. katalogowy RFWC730-150-B5-G
Nr kat. BDI 175803
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.75HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
11,7
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
76,2
Inne Funkcje:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
345140
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
13,49