NTR23-150-0-RM060-1
Opis
BOSTON GEAR NTR23-150-0-RM060-1
Nr. katalogowy NTR23-150-0-RM060-1
Nr kat. BDI 849396
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
11,7
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Other Mount Flange Mounted
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
4,32
Szerokość Całkowita - Cale:
2,4
DTR115-150-0-RM115-28
Opis
BOSTON GEAR DTR115-150-0-RM115-28
Nr. katalogowy DTR115-150-0-RM115-28
Nr kat. BDI 848899
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
11,7
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
8 Arc Minute Precision | With Redimount | Other Mount Flange Mounted
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
8,819
Szerokość Całkowita - Cale:
4,528
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.125HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
11,7
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
44,45
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,75
Inne Funkcje:
Double Reduction | Sub Fractional HP | No Lubricant
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
7,5
RFWA752-150E-B7-G
Opis
BOSTON GEAR RFWA752-150E-B7-G
Nr. katalogowy RFWA752-150E-B7-G
Nr kat. BDI 172348
cechy
Rama Montażowa:
140TC/180C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
11,7
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
130,302
Odległość Nominalna Osi - Cale:
5,13
Inne Funkcje:
Double Reduction | End Cap
Sposób Montażu:
Direct Mounted
FWA732-150E-B7-G
Opis
BOSTON GEAR FWA732-150E-B7-G
Nr. katalogowy FWA732-150E-B7-G
Nr kat. BDI 172436
cechy
Rama Montażowa:
140TC/180C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
11,7
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
82,55
Odległość Nominalna Osi - Cale:
3,25
Inne Funkcje:
Double Reduction | End Cap
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,75