RFWC718-200-B4-G
Opis
BOSTON GEAR RFWC718-200-B4-G
Nr. katalogowy RFWC718-200-B4-G
Nr kat. BDI 172375
cechy
Rama Montażowa:
42CZ
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.16HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
8,8
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
44,45
Inne Funkcje:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
345109
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,35
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.33HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
8,8
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
66,802
Inne Funkcje:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
343915
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
12,66
QCWC738-200E-B7-G
Opis
BOSTON GEAR QCWC738-200E-B7-G
Nr. katalogowy QCWC738-200E-B7-G
Nr kat. BDI 179906
cechy
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
8,8
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
95,25
Inne Funkcje:
Double Reduction | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
344569
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
16,08
RFWC738-200E-B5-G
Opis
BOSTON GEAR RFWC738-200E-B5-G
Nr. katalogowy RFWC738-200E-B5-G
Nr kat. BDI 172410
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
8,8
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
95,25
Inne Funkcje:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
345163
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
16,08
RFWC713-200-B4-G
Opis
BOSTON GEAR RFWC713-200-B4-G
Nr. katalogowy RFWC713-200-B4-G
Nr kat. BDI 172367
cechy
Rama Montażowa:
42CZ
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.16HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
8,8
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
33,782
Inne Funkcje:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
345093
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
8,04