NTR34-003-0-RM090-19
Opis
BOSTON GEAR NTR34-003-0-RM090-19
Nr. katalogowy NTR34-003-0-RM090-19
Nr kat. BDI 849126
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
583,3
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Other Mount Flange Mounted
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
5,49
Szerokość Całkowita - Cale:
3,54
NT42-003-0-RM115-80
Opis
BOSTON GEAR NT42-003-0-RM115-80
Nr. katalogowy NT42-003-0-RM115-80
Nr kat. BDI 851943
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
583,3
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Single Reduction
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
7,35
Szerokość Całkowita - Cale:
4,92
PR6060-003-KS-S-0701-14.0
Opis
BOSTON GEAR PR6060-003-KS-S-0701-14.0
Nr. katalogowy PR6060-003-KS-S-0701-14.0
Nr kat. BDI 182085
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Applicable See Output Torque
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
583,3
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Precision Gearhead | Other Mount Flange Mounted | Helical-Spiral Bevel Gearing | Output Shaft with Key | Standard 5 Arcmin Backlash
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
4,252
Szerokość Całkowita - Cale:
5,709
DT115-003-0-RM115-37
Opis
BOSTON GEAR DT115-003-0-RM115-37
Nr. katalogowy DT115-003-0-RM115-37
Nr kat. BDI 847780
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
583,3
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Single Reduction
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
7,358
Szerokość Całkowita - Cale:
4,53
NTR23-003-0-RM060-1
Opis
BOSTON GEAR NTR23-003-0-RM060-1
Nr. katalogowy NTR23-003-0-RM060-1
Nr kat. BDI 849104
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
583,3
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Other Mount Flange Mounted
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
4,32
Szerokość Całkowita - Cale:
2,4