cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.16HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
5,8
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
44,45
Inne Funkcje:
Double Reduction | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
344518
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
10,5
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
5,8
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
82,55
Inne Funkcje:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
345352
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
14,13
FWC738-300E-B5-G
Opis
BOSTON GEAR FWC738-300E-B5-G
Nr. katalogowy FWC738-300E-B5-G
Nr kat. BDI 171836
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.75HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
5,8
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
95,25
Inne Funkcje:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
343950
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
16,08
FWC732-300E-B5-G
Opis
BOSTON GEAR FWC732-300E-B5-G
Nr. katalogowy FWC732-300E-B5-G
Nr kat. BDI 171823
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
5,8
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
82,55
Inne Funkcje:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
343938
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
14,73
FWC752-300E-B5-G
Opis
BOSTON GEAR FWC752-300E-B5-G
Nr. katalogowy FWC752-300E-B5-G
Nr kat. BDI 171850
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
5,8
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
131,064
Inne Funkcje:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
343961
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
19,78