FWA738-300E-B5-G
Opis
BOSTON GEAR FWA738-300E-B5-G
Nr. katalogowy FWA738-300E-B5-G
Nr kat. BDI 171736
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.75HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
5,8
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
95,25
Odległość Nominalna Osi - Cale:
3,75
Inne Funkcje:
Double Reduction | End Cap
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
12,81
FWA732-300E-B5-G
Opis
BOSTON GEAR FWA732-300E-B5-G
Nr. katalogowy FWA732-300E-B5-G
Nr kat. BDI 171723
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
5,8
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
82,55
Odległość Nominalna Osi - Cale:
3,25
Inne Funkcje:
Double Reduction | End Cap
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,75
NTR34-300-0-RM090-105
Opis
BOSTON GEAR NTR34-300-0-RM090-105
Nr. katalogowy NTR34-300-0-RM090-105
Nr kat. BDI 849411
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
5,8
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Inch
Inne Funkcje:
Other Mount Flange Mounted
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
5,49
Szerokość Całkowita - Cale:
3,54
FWA738-300E-B7-G
Opis
BOSTON GEAR FWA738-300E-B7-G
Nr. katalogowy FWA738-300E-B7-G
Nr kat. BDI 172442
cechy
Rama Montażowa:
140TC/180C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.75HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
5,8
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
95,25
Odległość Nominalna Osi - Cale:
3,75
Inne Funkcje:
Double Reduction | End Cap
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
12,81
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.125HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
5,8
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
44,45
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,75
Inne Funkcje:
Double Reduction | Sub Fractional HP | No Lubricant
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
7,5