DTRS115-005T-0-RM115-52
Opis
BOSTON GEAR DTRS115-005T-0-RM115-52
Nr. katalogowy DTRS115-005T-0-RM115-52
Nr kat. BDI 848466
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
350
Typ Reduktora:
Right Angle
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Slim Line | 8 Arc Minute Precision | With Redimount | Other Mount Flange Mounted
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
7,244
Szerokość Całkowita - Cale:
4,528
DT142-005-0-RM142-92
Opis
BOSTON GEAR DT142-005-0-RM142-92
Nr. katalogowy DT142-005-0-RM142-92
Nr kat. BDI 847867
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
350
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Single Reduction
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,123
Szerokość Całkowita - Cale:
5,591
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
2HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
350
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
44,45
Odległość Nominalna Osi - Cale:
1,75
Inne Funkcje:
Single Reduction | Washdown Duty | 2 Piece Mounting Base | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
7,505
cechy
Rama Montażowa:
Special
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.16HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
350
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
23,876
Inne Funkcje:
Single Reduction | Sub Fractional HP | Integral Horizontal Base | Prelubricated | No NEMA or IEC Standard Frame
Globalny Numer Części GPN:
343432
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
4,031
ET014-005-0-RM142-83
Opis
BOSTON GEAR ET014-005-0-RM142-83
Nr. katalogowy ET014-005-0-RM142-83
Nr kat. BDI 851558
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
350
Typ Reduktora:
Inline
Zamontowany Silnik:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Inne Funkcje:
Single Reduction
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
11,5
Szerokość Całkowita - Cale:
5,591