FWA732-600E-B5-G
Opis
BOSTON GEAR FWA732-600E-B5-G
Nr. katalogowy FWA732-600E-B5-G
Nr kat. BDI 171726
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.33HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
2,9
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
82,55
Inne Funkcje:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
338908
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
14,73
QCWA713-600-B4-G
Opis
BOSTON GEAR QCWA713-600-B4-G
Nr. katalogowy QCWA713-600-B4-G
Nr kat. BDI 179730
cechy
Rama Montażowa:
42CZ
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.16HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
2,9
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
33,782
Inne Funkcje:
Double Reduction | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
338948
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
8,04
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.16HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
2,9
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
44,45
Inne Funkcje:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
338867
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
10,5
QCWA718-600-B5-G
Opis
BOSTON GEAR QCWA718-600-B5-G
Nr. katalogowy QCWA718-600-B5-G
Nr kat. BDI 179748
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.16HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
2,9
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
44,45
Inne Funkcje:
Double Reduction | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
338965
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
10,5
cechy
Rama Montażowa:
Special
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.16HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
2,9
Typ Reduktora:
Parallel
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
44,45
Inne Funkcje:
Double Reduction | Sub Fractional HP | No NEMA or IEC Standard Frame
Globalny Numer Części GPN:
339182
Sposób Montażu:
Flange Mounted
Długość Całkowita - Cale:
7,063