cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.16HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
1,9
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
44,45
Inne Funkcje:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
343899
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
10,5
RFWC713-900-B5-G
Opis
BOSTON GEAR RFWC713-900-B5-G
Nr. katalogowy RFWC713-900-B5-G
Nr kat. BDI 173960
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.16HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
1,9
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
33,782
Inne Funkcje:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
345102
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,19
QCWC760-900E-B7-G
Opis
BOSTON GEAR QCWC760-900E-B7-G
Nr. katalogowy QCWC760-900E-B7-G
Nr kat. BDI 179934
cechy
Rama Montażowa:
143TC/145TC
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
1,9
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
152,4
Inne Funkcje:
Double Reduction | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
344597
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
20,81
QCWC760-900E-B5-G
Opis
BOSTON GEAR QCWC760-900E-B5-G
Nr. katalogowy QCWC760-900E-B5-G
Nr kat. BDI 179933
cechy
Rama Montażowa:
56C
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
1HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
1,9
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
152,4
Inne Funkcje:
Double Reduction | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
344596
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
20,81
cechy
Rama Montażowa:
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia:
0.125HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM:
1,9
Typ Reduktora:
Right Angle
Calowe - Metryczne:
Inch
Odległość Nominalna Osi - Milimetry:
52,324
Inne Funkcje:
Double Reduction | Heavy Duty Tapered Roller Bearing | No Lubricant
Globalny Numer Części GPN:
345328
Sposób Montażu:
Direct Mounted
Długość Całkowita - Cale:
9,69