cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,375
Rozmiar Łańcucha:
35
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
9,525
Typ Łańcucha:
ANSI Roller Chain
Średnica Podziałowa - Cale:
8,597
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
8,814
Średnica Podziałowa - Milimetry:
218,37
Sposób Montażu:
Rough Bore
PLB3-072SF09-1/2
Opis
BOSTON GEAR PLB3-072SF09-1/2
Nr. katalogowy PLB3-072SF09-1/2
Nr kat. BDI 173631
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,707
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
74,168
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,677
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
11,125
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,438
Podziałka Pasa:
3 MM
Inne Funkcje:
PLB Series | Single Flange | Fiberglass Reinforced Lexan | Knurled Aluminum Insert | With Setscrew
Średnica Podziałowa - Milimetry:
68,758
Sposób Montażu:
Finished Bore
PLB3-072SF09-5/16
Opis
BOSTON GEAR PLB3-072SF09-5/16
Nr. katalogowy PLB3-072SF09-5/16
Nr kat. BDI 173629
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,707
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
74,168
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,677
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
11,125
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,438
Podziałka Pasa:
3 MM
Inne Funkcje:
PLB Series | Single Flange | Fiberglass Reinforced Lexan | Knurled Aluminum Insert | With Setscrew
Średnica Podziałowa - Milimetry:
68,758
Sposób Montażu:
Finished Bore
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,707
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
74,168
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,677
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
11,125
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,438
Podziałka Pasa:
3 MM
Inne Funkcje:
PL Series | Single Flange | Fiberglass Reinforced Lexan
Średnica Podziałowa - Milimetry:
68,758
Sposób Montażu:
Rough Bore
cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,25
Rozmiar Łańcucha:
25
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
6,35
Średnica Podziałowa - Cale:
5,732
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
5,876
Inne Funkcje:
With 2 Set Screw
Średnica Podziałowa - Milimetry:
145,593
Sposób Montażu:
Finished Bore