cechy
Podziałka Łańcucha - Cale:
0,5
Rozmiar Łańcucha:
40
Podziałka Łańcucha - Milimetry:
12,7
Średnica Podziałowa - Cale:
5,737
Calowe - Metryczne:
Inch
Materiał:
Steel
Średnica Zewn. Cale:
6,015
Globalny Numer Części GPN:
9256
Średnica Podziałowa - Milimetry:
145,72
Sposób Montażu:
Rough Bore
36LB075 X 5/8 KW SS
Opis
BROWNING 36LB075 X 5/8 KW SS
Nr. katalogowy 36LB075 X 5/8 KW SS
Nr kat. BDI 21436782
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,297
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
119,075
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
4,267
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
25,4
Szerokość Powierzchni - Cale:
1
Podziałka Pasa:
3/8 Inch
Średnica Podziałowa - Milimetry:
109,15
Sposób Montażu:
Finished Bore
Szerokość Pasa - Milimetry:
19,05
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,609
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
100
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,557
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
22,225
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,875
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style | Type C1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
91,669
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
3,609
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
100
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,557
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
53,975
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,125
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style | Type D1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
91,669
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
6,316
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
167,996
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,21
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
125,425
Szerokość Powierzchni - Cale:
4,938
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style | Type A1F
Średnica Podziałowa - Milimetry:
160,426
Sposób Montażu:
Bushed