cechy
Wysokość - Milimetry:
15,875
Otwór 1 - Cale:
1,375
Otwór 2 - Milimetry:
35,712
Wysokość - Cale:
0,625
Otwór 2 - Cale:
1,406
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
2,469
Inne Funkcje:
Single Row | Full Complement
Element Toczny:
Ball Bearing
cechy
Wysokość - Milimetry:
25,4
Otwór 1 - Cale:
1,625
Otwór 2 - Milimetry:
42,697
Wysokość - Cale:
1
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
3,25
Inne Funkcje:
Double Row | Housing Side OD 3.169 In | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Machined Bronze
cechy
Obudowa:
2 Seals
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
12
Inne Funkcje:
Deep Groove
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,85
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Globalny Numer Części GPN:
266455
Materiał Koszyka:
Steel
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Obudowa:
2 Metal Shields
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
10
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,26
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Globalny Numer Części GPN:
266031
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Obudowa:
1 Metal Shield
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
31
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,118
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Globalny Numer Części GPN:
267294
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No