cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,953
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
0 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Deep Groove
Materiał Koszyka:
Steel
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
Not Applicable
cechy
Obudowa:
Open
Komponent:
Complete with Outer and Inner Ring
Zamknięty Koniec:
No
Łożysko Wzdłużne:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
0,945
Zabezpieczenie:
Yes
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | C3 Clearance | Oil Hole
Samonastawne:
No
cechy
Obudowa:
Open
Komponent:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Zamknięty Koniec:
No
Łożysko Wzdłużne:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,85
Zabezpieczenie:
Yes
Inne Funkcje:
2 Rib Outer Ring | Oil Hole
Globalny Numer Części GPN:
372266
Samonastawne:
No
234714 MS P/5
Opis
CONSOLIDATED BEARING 234714 MS P/5
Nr. katalogowy 234714 MS P/5
Nr kat. BDI 214418
cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,331
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
60 Degree
Inne Funkcje:
Double Row | Angular Contact Thrust Bearing | Double Direction | Ball Screw Support
Materiał Koszyka:
Brass
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
Not Applicable
cechy
Obudowa:
Open
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
2
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Szlifowane:
No
Inne Funkcje:
Split Inner Race
Globalny Numer Części GPN:
258546
Materiał Koszyka:
Brass
Pierścień Zabezpieczający:
No
Ilość Łożysk:
1 (Single)