cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,118
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
0 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Deep Groove
Materiał Koszyka:
Bronze
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
Not Applicable
cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,346
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
0 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Deep Groove
Materiał Koszyka:
Phenolic
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
Not Applicable
6017 M P/5 C/3
Opis
CONSOLIDATED BEARING 6017 M P/5 C/3
Nr. katalogowy 6017 M P/5 C/3
Nr kat. BDI 218163
cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,118
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
0 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Deep Groove | C3 Clearance
Globalny Numer Części GPN:
267636
Materiał Koszyka:
Brass
Ilość Łożysk:
1 (Single)
234714 MS P/5
Opis
CONSOLIDATED BEARING 234714 MS P/5
Nr. katalogowy 234714 MS P/5
Nr kat. BDI 214418
cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,331
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
60 Degree
Inne Funkcje:
Double Row | Angular Contact Thrust Bearing | Double Direction | Ball Screw Support
Materiał Koszyka:
Brass
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
Not Applicable
cechy
Obudowa:
Open
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
46
Inne Funkcje:
Allowable Misalignment 4 Deg
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,118
Materiał Koszyka:
Brass
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Klasa Dokładności:
ABEC 5 | ISO P5
Sposób Montażu:
Shaft
Element Toczny:
Ball Bearing