cechy
Wysokość - Milimetry:
49
Otwór 1 - Cale:
5,512
Otwór 2 - Milimetry:
143
Wysokość - Cale:
1,929
Otwór 2 - Cale:
5,63
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,268
Inne Funkcje:
Single Row
Materiał Koszyka:
Steel
NU-224E M C/2
Opis
CONSOLIDATED BEARING NU-224E M C/2
Nr. katalogowy NU-224E M C/2
Nr kat. BDI 206637
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,465
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Bronze
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globalny Numer Części GPN:
446695
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,268
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
0 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Deep Groove
Materiał Koszyka:
Bronze
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
Not Applicable
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
8,75
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
Rozdzielne:
Outer Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
2 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD
Globalny Numer Części GPN:
447877
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
NJ-2320V C/3 BR
Opis
CONSOLIDATED BEARING NJ-2320V C/3 BR
Nr. katalogowy NJ-2320V C/3 BR
Nr kat. BDI 204458
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
8,465
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
Inner Ring - One Side
Inne Funkcje:
Full Complement | 1 Rib Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | Black Oxide Coated
Globalny Numer Części GPN:
565527
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row