cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,921
Szlifowane:
Yes
Kąt Styku:
15 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Angular Contact
Materiał Koszyka:
Phenolic
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
1 Rib Outer Ring
cechy
Wysokość - Milimetry:
82
Otwór 1 - Cale:
1,969
Otwór 2 - Milimetry:
50
Wysokość - Cale:
3,228
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,331
Inne Funkcje:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Wysokość - Milimetry:
100
Otwór 1 - Cale:
2,953
Otwór 2 - Milimetry:
75
Wysokość - Cale:
3,937
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,102
Inne Funkcje:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel
cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,15
Szlifowane:
Yes
Kąt Styku:
15 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Angular Contact
Materiał Koszyka:
Phenolic
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
1 Rib Outer Ring
cechy
Wysokość - Milimetry:
82
Otwór 1 - Cale:
2,165
Otwór 2 - Milimetry:
55
Wysokość - Cale:
3,228
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,528
Inne Funkcje:
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
Samonastawne:
No
Materiał Koszyka:
Steel