cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
13,386
Szlifowane:
Yes
Kąt Styku:
15 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Angular Contact
Materiał Koszyka:
Phenolic
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
1 Rib Outer Ring
cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
14,173
Szlifowane:
Yes
Kąt Styku:
15 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Angular Contact
Materiał Koszyka:
Phenolic
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
1 Rib Outer Ring
ZKLF-50140-2RS
Opis
CONSOLIDATED BEARING ZKLF-50140-2RS
Nr. katalogowy ZKLF-50140-2RS
Nr kat. BDI 211068
cechy
Obudowa:
2 Seals
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,512
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
60 Degree
Inne Funkcje:
Double Row | Angular Contact | Double Direction | Ball Screw Support
Materiał Koszyka:
Polyamide
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
Not Applicable
ZKLF-90190-ZZ
Opis
CONSOLIDATED BEARING ZKLF-90190-ZZ
Nr. katalogowy ZKLF-90190-ZZ
Nr kat. BDI 211072
cechy
Obudowa:
2 Metal Shields
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
7,48
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
60 Degree
Inne Funkcje:
Double Row | Angular Contact | Double Direction | Ball Screw Support
Materiał Koszyka:
Polyamide
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
Not Applicable
7040E TG P/4
Opis
CONSOLIDATED BEARING 7040E TG P/4
Nr. katalogowy 7040E TG P/4
Nr kat. BDI 22133253
cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
12,205
Szlifowane:
Yes
Kąt Styku:
15 Degree
Inne Funkcje:
Single Row | Angular Contact | Indicates High Load Design
Materiał Koszyka:
Phenolic
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
1 Rib Outer Ring