cechy
Obudowa:
Open
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,047
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
Yes
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
35 degree
Globalny Numer Części GPN:
255521
Materiał Koszyka:
Steel
Pierścień Zabezpieczający:
Yes
Ilość Łożysk:
1 (Single)
cechy
Obudowa:
Open
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,047
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
Yes
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
35 degree
Globalny Numer Części GPN:
255522
Materiał Koszyka:
Steel
Pierścień Zabezpieczający:
Yes
Ilość Łożysk:
1 (Single)
5217-ZZNR C/3
Opis
CONSOLIDATED BEARING 5217-ZZNR C/3
Nr. katalogowy 5217-ZZNR C/3
Nr kat. BDI 22134403
cechy
Obudowa:
2 Metal Shields
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,906
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
25 Degree
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Pierścień Zabezpieczający:
Yes
Ilość Łożysk:
1 (Single)
NNF-5009A-DA2RSV
Opis
CONSOLIDATED BEARING NNF-5009A-DA2RSV
Nr. katalogowy NNF-5009A-DA2RSV
Nr kat. BDI 205730
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,953
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 3 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring | Seal on Both Sides
Globalny Numer Części GPN:
446145
Liczba Rzędów Rolek:
Double Row
5307-2RSNR C/3
Opis
CONSOLIDATED BEARING 5307-2RSNR C/3
Nr. katalogowy 5307-2RSNR C/3
Nr kat. BDI 217066
cechy
Obudowa:
2 Seals
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,15
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
25 Degree
Globalny Numer Części GPN:
255777
Materiał Koszyka:
Steel
Pierścień Zabezpieczający:
Yes
Ilość Łożysk:
1 (Single)