cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,165
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
No
Materiał Koszyka:
None
Rozdzielne:
No
Inne Funkcje:
Full Complement | 2 Rib Inner Ring | 1 Rib Outer Ring with Retaining Ring
Globalny Numer Części GPN:
444682
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
cechy
Obudowa:
2 Seals
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,047
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
25 Degree
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Pierścień Zabezpieczający:
No
Ilość Łożysk:
1 (Single)
RNAO-55 X 68 X 20
Opis
CONSOLIDATED BEARING RNAO-55 X 68 X 20
Nr. katalogowy RNAO-55 X 68 X 20
Nr kat. BDI 209010
cechy
Obudowa:
Open
Komponent:
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Zamknięty Koniec:
No
Łożysko Wzdłużne:
No
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,677
Zabezpieczenie:
Yes
Inne Funkcje:
Plain Outer Ring
Globalny Numer Części GPN:
372336
Samonastawne:
No
5206-2RSNR C/3
Opis
CONSOLIDATED BEARING 5206-2RSNR C/3
Nr. katalogowy 5206-2RSNR C/3
Nr kat. BDI 216572
cechy
Obudowa:
2 Seals
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,441
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
25 Degree
Globalny Numer Części GPN:
255539
Materiał Koszyka:
Steel
Pierścień Zabezpieczający:
Yes
Ilość Łożysk:
1 (Single)
NU-210E M C/3
Opis
CONSOLIDATED BEARING NU-210E M C/3
Nr. katalogowy NU-210E M C/3
Nr kat. BDI 206154
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,543
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Bronze
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Globalny Numer Części GPN:
446399
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row