234714 MS P/5
Opis
CONSOLIDATED BEARING 234714 MS P/5
Nr. katalogowy 234714 MS P/5
Nr kat. BDI 214418
cechy
Obudowa:
Open
Matriał - Kulka:
Steel
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,331
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
60 Degree
Inne Funkcje:
Double Row | Angular Contact Thrust Bearing | Double Direction | Ball Screw Support
Materiał Koszyka:
Brass
Ilość Łożysk:
1 (Single)
Typ Bieżni:
Not Applicable
5217-ZZNR C/3
Opis
CONSOLIDATED BEARING 5217-ZZNR C/3
Nr. katalogowy 5217-ZZNR C/3
Nr kat. BDI 22134403
cechy
Obudowa:
2 Metal Shields
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,906
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Szlifowane:
No
Kąt Styku:
25 Degree
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Pierścień Zabezpieczający:
Yes
Ilość Łożysk:
1 (Single)
NU-232E M P/6 C/4
Opis
CONSOLIDATED BEARING NU-232E M P/6 C/4
Nr. katalogowy NU-232E M P/6 C/4
Nr kat. BDI 206900
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,417
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Bronze
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID | High Capacity
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
9,449
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globalny Numer Części GPN:
447201
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row
cechy
Profil:
Complete with Outer and Inner Ring
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
9,449
Kształt Otworu:
Straight
Zabezpieczenie:
Yes
Materiał Koszyka:
Steel
Rozdzielne:
Inner Ring - Both Sides
Inne Funkcje:
Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Globalny Numer Części GPN:
447200
Liczba Rzędów Rolek:
Single Row