P56-14M-115-4040
Opis
CONTINENTAL P56-14M-115-4040
Nr. katalogowy P56-14M-115-4040
Nr kat. BDI 414218
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
9,825
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
263,525
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
9,715
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
125,425
Szerokość Powierzchni - Cale:
4,938
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
249,555
Sposób Montażu:
Bushed
P52-14M-115-4040
Opis
CONTINENTAL P52-14M-115-4040
Nr. katalogowy P52-14M-115-4040
Nr kat. BDI 414214
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
9,123
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
245,872
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
9,013
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
125,425
Szerokość Powierzchni - Cale:
4,938
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Taper Bushing | Solid Style | Type A1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
231,724
Sposób Montażu:
Bushed