cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,912
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
141,224
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,802
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
93,675
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,688
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style | Type L1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
124,765
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,912
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
141,224
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,802
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
61,925
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,438
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style | Type E1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
124,765
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,807
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
80,01
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,759
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
24,638
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,97
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
QD Bushing | Solid Style | Type E1F | Conti Synchroforce Advance Pro Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
71,298
Sposób Montażu:
Bushed
W28-14M-90X7/8 MPB
Opis
CONTINENTAL W28-14M-90X7/8 MPB
Nr. katalogowy W28-14M-90X7/8 MPB
Nr kat. BDI 413988
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,912
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
141,224
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,802
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
95,072
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,743
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
Solid Style | Type MPB1F | Conti Synchroforce Advance Pro Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
124,765
Sposób Montażu:
Rough Bore
P28-8M-50X3/4 MPB
Opis
CONTINENTAL P28-8M-50X3/4 MPB
Nr. katalogowy P28-8M-50X3/4 MPB
Nr kat. BDI 413642
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,807
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
80,01
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,759
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
53,975
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,125
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
Solid Style | Type MPB1F | Conti Synchroforce Advance Sprocket
Średnica Podziałowa - Milimetry:
71,298
Sposób Montażu:
Rough Bore