cechy
Obudowa:
Open
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
21
Inne Funkcje:
Deep Groove | With Snap Ring Groove
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,937
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Obudowa:
Open
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
33
Inne Funkcje:
Deep Groove
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,512
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Obudowa:
Open
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
14
Inne Funkcje:
Allowable Misalignment 4 Deg | 1:12 Taper
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,85
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C0-Medium
Klasa Dokładności:
ABEC 1 | ISO P0
Sposób Montażu:
Tapered Adapter
Element Toczny:
Ball Bearing
6211 2RS C3 L12 L
Opis
DKF BEARING 6211 2RS C3 L12 L
Nr. katalogowy 6211 2RS C3 L12 L
Nr kat. BDI 1474059
cechy
Obudowa:
2 Seals
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego - Milimetry:
21
Inne Funkcje:
Deep Groove
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,937
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania:
No
Materiał Koszyka:
Steel
Luz Wewnętrzny:
C3-Loose
Specjalne Rozwiązania Wewn.:
No
Pierścień Zabezpieczający:
No
cechy
Wysokość - Milimetry:
11
Otwór 1 - Cale:
0,394
Otwór 2 - Milimetry:
12
Wysokość - Cale:
0,433
Otwór 2 - Cale:
0,472
Łożysko Wzdłużne:
Yes
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
1,024
Inne Funkcje:
Single Row
Materiał Koszyka:
Steel