P24-8M-30-1108 HT250
Opis
DODGE P24-8M-30-1108 HT250
Nr. katalogowy P24-8M-30-1108 HT250
Nr kat. BDI 255164
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,406
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
70,002
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,352
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
38,1
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,5
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
61,112
Sposób Montażu:
Bushed
P24-8M-20-1108 HT250
Opis
DODGE P24-8M-20-1108 HT250
Nr. katalogowy P24-8M-20-1108 HT250
Nr kat. BDI 255147
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
2,406
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
70,104
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
2,352
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
22,225
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,875
Podziałka Pasa:
8 Millimeter
Inne Funkcje:
Hawk PD Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
61,12
Sposób Montażu:
Bushed