P40-8M-20-1610 HT250
Opis
DODGE P40-8M-20-1610 HT250
Nr. katalogowy P40-8M-20-1610 HT250
Nr kat. BDI 255155
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,01
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
110,007
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
3,956
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
28,702
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,13
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
101,854
Sposób Montażu:
Bushed