P72-5M-15-1610 HT250
Opis
DODGE P72-5M-15-1610 HT250
Nr. katalogowy P72-5M-15-1610 HT250
Nr kat. BDI 255121
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,511
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
118,618
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,466
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
22,606
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,89
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
114,579
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,584
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
4,564
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
14,3
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,563
Podziałka Pasa:
1/5 Inch
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Globalny Numer Części GPN:
573419
Średnica Podziałowa - Milimetry:
116,434
Sposób Montażu:
Bushed