P68-5M-15-1610 HT250
Opis
DODGE P68-5M-15-1610 HT250
Nr. katalogowy P68-5M-15-1610 HT250
Nr kat. BDI 255120
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
4,261
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
114,808
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,216
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
22,606
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,89
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
108,229
Sposób Montażu:
Bushed