cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,614
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
152,756
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,551
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
21,59
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,85
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
142,596
Sposób Montażu:
Bushed
6 X 2.5-2012 TL FF PUL
Opis
DODGE 6 X 2.5-2012 TL FF PUL
Nr. katalogowy 6 X 2.5-2012 TL FF PUL
Nr kat. BDI 275161
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
6
Długość/Głębokość Otworu - Milimetry:
31,75
Długość/Głębokość Otworu - Cale:
1,25
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
63,5
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,5
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing | Block Style
Sposób Montażu:
Bushed
Typ Powierzchni:
Straight Face
Nazwa Produktu:
Pulley
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,614
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
152,756
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,551
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
47,244
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,86
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
142,596
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,614
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
152,756
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,551
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
30,48
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,2
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
142,596
Sposób Montażu:
Bushed
P30-14M-40-2012 HT250
Opis
DODGE P30-14M-40-2012 HT250
Nr. katalogowy P30-14M-40-2012 HT250
Nr kat. BDI 255197
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,263
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
155,575
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,153
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
54,102
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,13
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
133,68
Sposób Montażu:
Bushed