cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,614
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
152,756
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,551
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
21,59
Szerokość Powierzchni - Cale:
0,85
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
142,596
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,614
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
152,756
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,551
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
47,244
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,86
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
142,596
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,614
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
152,756
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,551
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
30,48
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,2
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
142,596
Sposób Montażu:
Bushed
P80-5M-25-2012 HT250
Opis
DODGE P80-5M-25-2012 HT250
Nr. katalogowy P80-5M-25-2012 HT250
Nr kat. BDI 255138
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,013
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,968
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
32,512
Szerokość Powierzchni - Cale:
1,28
Podziałka Pasa:
5 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
127,33
Sposób Montażu:
Bushed
Szerokość Pasa - Milimetry:
25
P29-14M-40-2012 HT250
Opis
DODGE P29-14M-40-2012 HT250
Nr. katalogowy P29-14M-40-2012 HT250
Nr kat. BDI 255196
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
5,088
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
141,224
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
4,978
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
54,102
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,13
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
129,235
Sposób Montażu:
Bushed