cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
6,141
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
173,126
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,031
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
106,68
Szerokość Powierzchni - Cale:
4,2
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
155,981
Sposób Montażu:
Bushed
P36-14M-115-3020 HT250
Opis
DODGE P36-14M-115-3020 HT250
Nr. katalogowy P36-14M-115-3020 HT250
Nr kat. BDI 255569
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
6,316
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
173,126
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,206
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
133,35
Szerokość Powierzchni - Cale:
5,25
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
160,426
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
6,015
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
162,941
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
5,952
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
73,914
Szerokość Powierzchni - Cale:
2,91
Podziałka Pasa:
8 MM
Inne Funkcje:
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
152,781
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
6,141
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
173,126
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,031
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
84,582
Szerokość Powierzchni - Cale:
3,33
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT500 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
155,981
Sposób Montażu:
Bushed
P36-14M-85-3020 HT250
Opis
DODGE P36-14M-85-3020 HT250
Nr. katalogowy P36-14M-85-3020 HT250
Nr kat. BDI 255230
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
6,316
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
174,625
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
6,206
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
101,6
Szerokość Powierzchni - Cale:
4
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Solid Style
Średnica Podziałowa - Milimetry:
160,426
Sposób Montażu:
Bushed