P68-14M-85-3535 HT250
Opis
DODGE P68-14M-85-3535 HT250
Nr. katalogowy P68-14M-85-3535 HT250
Nr kat. BDI 255239
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
11,93
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
317,5
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
11,82
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
101,6
Szerokość Powierzchni - Cale:
4
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
303,022
Sposób Montażu:
Bushed
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
14
Średnica Zewn. Milimetry:
355,6
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing | Arm Style
Sposób Montażu:
Bushed
Seria Pasa:
3V
Rozmiar Tulei:
3535
Ilość Rowków:
10
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
11,8
Średnica Zewn. Milimetry:
299,72
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing | Solid Style
Sposób Montażu:
Bushed
Seria Pasa:
5V
Rozmiar Tulei:
3535
Ilość Rowków:
8
cechy
Calowe - Metryczne:
Inch
Średnica Zewn. Cale:
19
Średnica Zewn. Milimetry:
482,6
Inne Funkcje:
Taper Lock Bushing | Arm Style
Sposób Montażu:
Bushed
Seria Pasa:
3V
Rozmiar Tulei:
3535
Ilość Rowków:
10
P52-14M-85-3535 HT250
Opis
DODGE P52-14M-85-3535 HT250
Nr. katalogowy P52-14M-85-3535 HT250
Nr kat. BDI 255235
cechy
Średnica Podziałowa - Cale:
9,123
Średnica Zewn. Kołnierza - Milimetry:
246,05
Calowe - Metryczne:
Metric
Średnica Zewn. Cale:
9,013
Szerokość Powierzchni - Milimetry:
101,6
Szerokość Powierzchni - Cale:
4
Podziałka Pasa:
14 MM
Inne Funkcje:
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing
Średnica Podziałowa - Milimetry:
231,724
Sposób Montażu:
Bushed